{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Druh závitu | M | |
| Závit | M10; M12; M3; M4; M5; M6; M8 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro synchronní obrábění | |
| Tvar náběhu | B | |
| Vodicí kolík | Bez vodicího čepu | |
| Použití typu otvoru | slepý otvor | |
| Počet upínacích drážek | 2 | |
| Průměr jádrového otvoru | 10,2 mm; 2,5 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 5 mm; 6,8 mm; 8,5 mm | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | DIN 371, DIN 376 | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 146750 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197085153 | |
| Číslo výrobce | 146750 M3-12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |