Strojni navojni sveder za zaprto izvrtino HOLEX Pro Tap M3-12

Št. art.: 146742 M3-12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Standard: DIN 371; DIN 376

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Tap
Prevleka TiN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Standard DIN 371; DIN 376
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 146742 M3-12
EAN/GTIN 4062406711221

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
24
Al (kratki odrezki)
N
25
Al > 10% Si
N
10
Jeklo < 500 N/mm
P
24
Jeklo < 750 N/mm
P
20
Jeklo < 900 N/mm
P
15
Jeklo < 1100 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Ob odprtju kasete se svedri samodejno postavijo pokonci in so lahko dostopni.
Sestavljena iz strojnih navojnih svedrov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.
Univerzalni navojni sveder HOLEX Pro Tap. Robustna izvedba za širok spekter materialov. Izboljšan rezalni material HSS-E s prevleko TiN, ki zmanjšuje trenje. Ob odprtju kasete se svedri samodejno postavijo pokonci in so lahko dostopni.

Vsebina:

po 1 strojni navojni sveder M3 – M12 art. 135910