Ročni navojni sveder + spiralni sveder za osnovno izvrtino, za metrični navoj: M3-12

Št. art.: 146150 M3-12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za metrični navoj Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Standard: DIN 352

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Standard DIN 352
za metrični navoj M3 − M12
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 146150 M3-12
EAN/GTIN 4045197085085
Številka proizvajalca 146150 M3-12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ob odprtju kasete se svedri samodejno postavijo pokonci in so lahko dostopni.
Sestavljena iz 3-delnih garnitur ročnih navojnih svedrov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 in spiralnih svedrov za osnovno izvrtino vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Vsebina:

po 1 garnitura ročnih navojnih svedrov M3 – M12, 3-delna art. 130150 in sveder za osnovno izvrtino art. 114150

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov