FireFly 6-32 UNC v škatli, 1 kos

Št. art.: 1457656
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Serija FireFly
Oznaka proizvajalca FireFly Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät
Embalaža Škatla
Masa 750 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1457656
EAN/GTIN 4007081905220
Številka proizvajalca 1457656
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

FireFly - ročno orodje za nastavljanje matic slepih zakovic

Moč in inteligenca za nastavljanje matic za slepe zakovice

Praktično
  • Dokazano delovanje ročnih klešč za kovičenje Flipper in ergonomsko načelo orodja FireFly prihranita tudi do 40 % ročne sile pri nastavljanju matic za slepe zakovice.
  • Posebna postavitev vzvoda in zaskočni mehanizem omogočata delo z izjemno majhno ročno silo
  • Zamenjava navojnega trna in nosnega dela brez uporabe orodja
  • Velik hod 9 milimetrov za enostavno nastavljanje matic za slepe zakovice, tudi pri majhnih debelinah spojev, in za nastavljanje matic za slepe zakovice PolyGrip
  • Nastavitev nastavitvenega hoda in dolžine trna brez orodja omogoča enostavno nastavljanje
    matic za slepe zakovice različnih dolžin
Delovno območje
  • Kompleti matic za slepe zakovice od M3 do M6 iz aluminija in od M3 do M5 iz jekla.
Tehnični podatki
  • Celotni hod: 9 mm
  • enojni hod: 1,8 mm
  • Masa: 750 g