CAP slepe zakovice A2 iz nerjavnega jekla s ploščato okroglo glavo 4 x 10, 500 kosov

Št. art.: 1453902
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka kovice
Število 500
Premer izvrtine 4,1 mm
Premer votle zakovice D 4 mm
Območje vpenjanja maks. 5,5 mm
Material trna zakovice Plemenito jeklo
Material votle zakovice Plemenito jeklo
Oblika glave Ploščata glava (FK)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1453902
EAN/GTIN 4007081010313
Številka proizvajalca 1453902
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

CAP - čašasta slepa zakovica
CAP - po naravi neprepustna za zrak in vodo.


Struktura:
Zaradi tehničnih razlogov mora biti trn zakovice slepe zakovice CAP pritrjen v votlo zakovico. Vendar to pomeni, da se lahko telo zakovice med postopkom nastavljanja le rahlo deformira. Zaradi tega ima slepa zakovica s skodelico le minimalne lastnosti trenja v luknji. Vendar so ti potrebni, da bi lahko izravnali večje tolerance vrtine.

Tesna povezava s skrbnostjo:
Če je slepa zakovica CAP skrbno obdelana, je osnova za zanesljivo “tesno” povezavo.
Zaradi tehničnih pogojev je nujna zelo natančna priprava na uporabo. Premer vrtine mora biti čim manjši, da se zagotovi pravilno delovanje v aplikaciji v daljšem časovnem obdobju.

Lastnosti:

  • Premer svedra: 4,1 mm
  • maks. Območje vpenjanja: 5,5 mm
  • min. Območje vpenjanja: 3,5 mm
  • Material rokava: Nerjaveče jeklo A2 - št. 1.4301
  • Material pisala: Nerjavno jeklo
  • možno širjenje: ne
  • Dolžina: 113 mm
  • Oblika glave: Ploščata okrogla glava
  • min. Dolžina vpenjanja: 3,5 mm
  • maks. Dolžina vpenjanja: 5,5 mm
  • Premer glave: 8,5 mm