{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Remaches | |
| Cantidad | 500 | |
| Diámetro del orificio | 4,1 mm | |
| Diámetro del remache hueco D | 4 mm | |
| Rango de sujeción máx. | 5,5 mm | |
| Material del mandril de remache | Acero fino | |
| Material del remache hueco | Acero fino | |
| Forma de cabeza | Cabeza plana (FK) |
| Número de artículo | 1453902 | |
| EAN / GTIN | 4007081010313 | |
| Número del fabricante | 1453902 | |
| Fabricante/responsable | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |