1/2″ Ključ z udarnim nastavkom (mm) 15 mm

Št. art.: 14400M 15mm
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 14400M 15mm
EAN/GTIN 4991644350100
Številka proizvajalca 14400M 15mm
L-število L60050 185
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 38 mm
  • Dimenzija D2: 30 mm
  • D1: 23,2 mm
  • Dolžina: 11 mm
  • Pogon: 1/2″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 15 mm
  • Šestkotna vtičnica
  • Površina: mangan-fosfatiran
  • Materiali: krom molibden