Opis:
CAP - čašasta slepa zakovica
CAP - po naravi neprepustna za zrak in vodo.
Struktura:
Zaradi tehničnih razlogov mora biti trn zakovice slepe zakovice CAP pritrjen v votlo zakovico. Vendar to pomeni, da se lahko telo zakovice med postopkom nastavljanja le rahlo deformira. Zaradi tega ima slepa zakovica s skodelico le minimalne lastnosti trenja v luknji. Vendar so ti potrebni, da bi lahko izravnali večje tolerance vrtine.
Tesna povezava s skrbnostjo:
Če je slepa zakovica CAP skrbno obdelana, je osnova za zanesljivo “tesno” povezavo.
Zaradi tehničnih pogojev je nujna zelo natančna priprava na uporabo. Premer vrtine mora biti čim manjši, da se zagotovi pravilno delovanje v aplikaciji v daljšem časovnem obdobju.
Lastnosti:
- Premer svedra: 3,3 mm
- maks. Območje vpenjanja: 4 mm
- min. Območje vpenjanja: 2 mm
- Material rokava: Nerjaveče jeklo A2 - št. 1.4301
- Material pisala: Nerjavno jeklo
- možno širjenje: ne
- Dolžina: 92 mm
- Oblika glave: Ploščata okrogla glava
- min. Dolžina vpenjanja: 2 mm
- maks. Dolžina vpenjanja: 4 mm
- Premer glave: 6,5 mm