CAP zakovice jeklene matice z okroglo glavo M 6 x 9 x 21,5, 100 kosov

Št. art.: 1432375
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Število 100

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1432375
EAN/GTIN 4007081012485
Številka proizvajalca 1432375
L-število L70291 101973
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

Matica za slepe zakovice Prednosti na prvi pogled:
  • Enostavna in hitra montaža z dostopom do sestavnega dela z ene strani
  • Vgradnja visokokakovostnih navojev v tanke in mehke materiale (jeklo, aluminij, magnezij, plastika itd.)
  • Brez toplotnih vplivov na komponente in s tem brez toplotne deformacije ali poškodb površin na komponentah. Zato ni potrebna naknadna obdelava
  • Zelo visoka fleksibilnost proizvodnega postopka
  • Nizke naložbe v montažno opremo
  • Vsestranska uporaba. Tudi za hibridne povezave in mehke materiale.
  • Izdelava vodotesnih in plinotesnih povezav
  • Brez emisije toplote, dima in varilnih plinov v okolje, zato ni ogrožanja ljudi in okolja.

Terminologija:
  • Nastavitvena glava je tisti del matice slepe kovice, ki je na vidni strani sestavnega dela. Uporabnik lahko izbira med naslednjimi različicami:
    • Ploska glava - za veliko stično površino na sestavnem delu
    • Majhna glava – za minimalni izstop slepe matice in s tem skoraj ravno ležanje montažnega dela
    • Vdolbina – za ravne površine pri vdolbinastih izvrtinah
  • Gred je del matice slepe zakovice, ki se med nastavljanjem deformira in v del pritrdi matico slepe zakovice. Pri tem nastane tako imenovana zapirna glava. Uporabnik lahko izbira med naslednjimi različicami: Okrogla, narebrena ali večkotna (šestkotna ali štirikotna)
  • Material : Stranka lahko slepo matico glede na namembnost dobi iz jekla, aluminija ali nerjavečega jekla (A2, A4).
  • Navodila za spletno stran : Slepe matice so standardno opremljene z metričnim navojem, pri čemer jeklene slepe matice izpolnjujejo zahteve trdnostnega razreda 8.8. Na zahtevo so možne tudi druge dimenzije, na primer imperialni ali grobi navoj.

Lastnosti:

  • Premer gredi: 9 mm
  • Navojni vložek: 6
  • Dolžina navoja: 9 mm