Navojne čeljusti W7/32

Št. art.: 141550 W7/32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: BSW
  • Kot profila: 55
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: EN 22568

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja W7/32
Vrsta navoja BSW
Kot profila 55 stopinj
Rezalni material HSS
Standard EN 22568
Korakov na colo 24
⌀ navoja 5,56 mm
Zunanji ⌀ 20 mm
Višina 7 mm
Kakovost polfina
Smer rezanja desni
Vrsta izdelka Navojne čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 141550 W7/32
EAN/GTIN 4045197084477

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba. ≥ M3 z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.

Uporaba:

Za cevni navoj po standardu BSW BS84 v srednjem tolerančnem polju.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    BSW Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico