Navojne čeljusti HSS-E 18X1,5

Št. art.: 141075 18X1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: MF
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: EN 22568
  • Smer rezanja: desni

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M18×1,5
Vrsta navoja MF
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard EN 22568
Kakovost DIN 13 6g
Smer rezanja desni
Korak 1,5 mm
Zunanji ⌀ 45 mm
Višina 14 mm
Vrsta izdelka Navojne čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 141075 18X1,5
EAN/GTIN 4062406233785

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; z obojestranskim lupilnim rezom.
Višina prisekanega dela je 2 koraka navoja. Lepani in nitrirani, cepilni kot pribl. 15°. Za nerjavna jekla in jekla visoke trdote.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    MF Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico