{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M8×0,75 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 0,75 mm | |
Zunanji ⌀ | 25 mm | |
Višina | 9 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 141055 8X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197301789 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Navojne čeljusti HSS-E 8X0,75
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
61,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
42,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot profila | 60 | 60 |
Vrsta navoja | MF | MF |
Velikost navoja | M8×0,75 | M8×0,75 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 |
Smer rezanja | desni | desni |
Rezalni material | HSS E | HSS E |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |