{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M12×1,5 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 1,5 mm | |
Zunanji ⌀ | 38 mm | |
Višina | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 141050 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197084095 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Navojne čeljusti HSS 12X1,5
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
51,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
37,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 38 | 38 |
Vrsta navoja | MF | MF |
Višina | 10 | 10 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 |
Rezalni material | HSS | HSS |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |