1/2″ Udarni nastavek za nastavljanje čepov (palec)

Št. art.: 14103M-12(1.25)
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 14103M-12(1.25)
EAN/GTIN 4991644357956
Številka proizvajalca 14103M-12(1.25)
L-število L60050 7391
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 49 mm
  • Dimenzija D2: 25 mm
  • D1: 19,5 mm
  • Dolžina: 14 mm
  • Pogon: 1/2″
  • Kvadratna vtičnica
  • 12 X 1, 25
  • Stehbolzensetzer
  • Površina: mangan-fosfatiran
  • Materiali: krom molibden