Navojne čeljusti 6e, M: M12

Št. art.: 140350 M12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Kakovost: DIN 13 6e

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M12
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS
Standard EN 22568
Kakovost DIN 13 6e
Smer rezanja desni
Korak 1,75 mm
Zunanji ⌀ 38 mm
Višina 14 mm
Vrsta izdelka Navojne čeljusti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 140350 M12
EAN/GTIN 4045197083418
Številka proizvajalca 140350 M12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba. ≥ M3 z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. 1 3/4 korak navoja.
Tolerančno polje 6e = zmanjšana mera 0,03 − 0,04 mm. Za tolerančni razred „srednji“, če je vijak opremljen z debelim galvanskim zaščitnim slojem.