{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M12 | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6e | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 1,75 mm | |
Vanjski ⌀ | 38 mm | |
Visina | 14 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 140350 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197083418 |