{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Potrdilo o kakovosti | brez | |
| Vrsta izdelka | Naprava za ukrivljanje | |
| Dolžina | 401 mm | |
| Širina | 23 mm | |
| Višina | 23 mm | |
| Material | Jeklo | |
| Držalo/ročaj | ročaj ni na voljo |
| Številka izdelka | 1396609 | |
| EAN/GTIN | 4010883100069 | |
| Številka proizvajalca | 1396609 | |
| L-število | L60160 108 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |