Radialna vrtalna in rezkalna glava

Št. art.: 139618
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 139618
EAN/GTIN 4069739121444
Številka proizvajalca 60.55251809N4IKGLX85
L-število L31490 114558
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, BMT55, radialna montaža, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 60.55251809N4IKGLX85
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 85
  • Maks. Navor (TQX): 25 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 1,5 – 16,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 111 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 85 mm
  • Velikost držala: BMT55
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER25
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat