Radiale boor- en freeskop, spantang 250 430E (ER25 Ø2-16) Opvolger artikel: (MNR) 230216, 60.55251809N4IKGLX85

Artikelnummer: 139618
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 139618
EAN/GTIN 4069739121444
Nummer fabrikant 60.55251809N4IKGLX85
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, BMT55, radiale houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.55251809N4IKGLX85
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 85
  • Max. Koppel (TQX): 25 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 111 mm
  • Functionele lengte (WF): 85 mm
  • Schachtgrootte: BMT55
  • Afmeting interface: Spantang ER25
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak