{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M12 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 1,75 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 9,9 mm | |
Maksimalna globina uporabe LC | 37,7 mm | |
Dolžina držala Ls | 40 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 37,7 mm | |
Celotna dolžina L | 82 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Število zob Z | 5 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Podajanje fz v CFK | 0,16 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Število vpenjalnih utorov | 5 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 36 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139615 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197585882 |