Vrtalno cirkularni navojni rezkar 2×D G3/8

Št. art.: 139523 G3/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: G; G-LH
  • Kot profila: 55
  • Rezalni material: VHM
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6
  • Število rezil Z: 4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja G3/8
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja G; G-LH
Kot profila 55 stopinj
Rezalni material VHM
Držalo DIN 6535 HA s h6
Število rezil Z 4
z notranjim hlajenjem da
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini
Kot grezila 90 stopinj
Smer rezanja desno
Korak navoja 1,337 mm
Korakov na colo 19
⌀ rezila DC 11,8 mm
Dolžina rezil lc 4,5 mm
Prevesna dolžina L1 37 mm
Dolžina držala Ls 44,5 mm
Celotna dolžina L 83 mm
⌀ držala Ds 12 mm
⌀ vratu D1 9,76 mm
Radij za programiranje 5,9 mm
Podajanje fz v jeklo < 65 HRC 0,01 mm
Toleranca držala h6
Število vpenjalnih utorov 4
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Globine navoja 37
Vrsta izdelka Stebelni navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139523 G3/8
EAN/GTIN 4062406653750

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
Jeklo < 55 HRC
H
45
Jeklo < 60 HRC
H
40
Jeklo < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokro maks.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Orodje za kombinirano izdelavo izvrtine, posnetja in navoja v le enem delovnem koraku. Predhodno vrtanje ni več potrebno. Zaradi inovativne geometrije čelnega rezalnega roba je to orodje vrhunska izbira za izdelavo navojev v kaljenih materialih in materialih, ki jih je težko odrezovati. Visokozmogljiva prevleka TiAIN dosega maksimalno življenjsko dobo, zlasti pri kaljenih jeklih do 67 HRC. Vsa orodja so levorezna in so primerna za desni in levi navoj.

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Opomba:

Uporaba z emulzijo KSS. (Maščobni delež vsaj 8 %). Pri jeklih >45 HRC uporaba mogoča le s stisnjenim zrakom!