GARANT Master Form Steel strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM IK, TiAlN, G: G1/8

Št. art.: 139425 G1/8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

G Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: G
  • Kot profila: 55
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 2189
  • Kakovost: ISO 228 X

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja G1/8
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja G
Kot profila 55 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 2189
Kakovost ISO 228 X
Oblika prisekanega dela C
Držalo Cilindrično držalo s h9
Notranje hlajenje da
Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,907 mm
Korakov na colo 28
⌀ navoja 9,73 mm
Celotna dolžina L 90 mm
⌀ držala Ds 7 mm
4-kotno držalo □ 5,5 mm
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost 9,25 mm
Število vpenjalnih utorov 6
Barvni prstan modra
Število rezil Z 6
Globine navoja 29,19 mm
Serija Master Form
Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 139425 G1/8
EAN/GTIN 4062406375140
Številka proizvajalca 139425 G1/8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
42
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
38
Jeklo < 900 N/mm
P
29
Jeklo < 1100 N/mm
P
20
Jeklo < 1400 N/mm
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
25
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.
GARANT Master Form Steel:
Visokozmogljivi oblikovalec navoja najnovejše generacije, razvit posebej za uporabo pri jeklenih materialih.
  • Optimizirana geometrija poligona za nižji vrtilni moment.
  • Večslojna prevleka HIPIMS za veliko odpornost proti obrabi.
  • Substrat HSS-E-PM za največjo procesno varnost.

Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva s strani v utorih. To zagotavlja najdaljšo življenjsko dobo pri obdelavi skoznjih in zaprtih izvrtin.

Uporaba:

Zacilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).