Strojni oblikovalec navoja GARANT Master Form Steel z mazalnimi utori HSS-E-PM 20X1,5

Št. art.: 139280 20X1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: MF
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Standard za navoje: DIN 13

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M20×1,5
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja MF
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 2174
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 1,5 mm
Celotna dolžina L 125 mm
⌀ držala Ds 16 mm
4-kotno držalo □ 12 mm
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost 19,35 mm
⌀ navoja 20 mm
Število vpenjalnih utorov 8
Barvni prstan brez
Število rezil Z 8
Globine navoja 60 mm
Serija GARANT Master
Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139280 20X1,5
EAN/GTIN 4062406383923

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
38
Jeklo < 500 N/mm
P
37
Jeklo < 750 N/mm
P
35
Jeklo < 900 N/mm
P
27
Jeklo < 1100 N/mm
P
18
Jeklo < 1400 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

GARANT Master Form Steel:
Visokozmogljivi oblikovalec navoja
najnovejše generacije, razvit posebej za uporabo pri jeklenih materialih.
  • Optimizirana geometrija poligona za nižji vrtilni moment.
  • Večslojna prevleka HIPIMS za veliko odpornost proti obrabi.
  • Substrat HSS-E-PM za največjo procesno varnost.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "GARANT Master" Poglej vse
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
    MF Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico