{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih baterij | 3 kos | |
| Vrsta baterije | alkalij-mangan (AlMn) | |
| Čas delovanja | 4.000 h | |
| Mednarodna velikost izvedbe | AA (LR6) | |
| Možnost ponovnega polnjenja | ne | |
| Serija | CPG1200 | |
| Oznaka proizvajalca | Digitalmanometer CPG1200 | |
| Potrdilo o kakovosti | brez | |
| Smernica/oznaka | brez | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| EX-področje | ne | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Vrsta izdelka | Manometer | |
| Priključni navoj | G1/2 col | |
| Razpon prikaza maks. | 100 bar | |
| Material ohišja | umetne mase |
| Številka izdelka | 137900 | |
| EAN/GTIN | 4047322753470 | |
| Številka proizvajalca | 137900 | |
| L-število | L00970 141064 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |