{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 3 ud. | |
| Tipo de batería | Alcalino-manganeso (AlMn) | |
| Duración de funcionamiento | 4.000 h | |
| Tamaño constructivo internacional | AA (LR6) | |
| Recargable | no | |
| Serie | CPG1200 | |
| Denominación del fabricante | Digitalmanometer CPG1200 | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Directiva / etiquetado | ninguno | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| área EX | no | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Tipo de producto | Manómetros | |
| Rosca de conexión | G1/2 pul | |
| Intervalo de indicación máx. | 100 bar | |
| Material carcasa | plástico |
| Número de artículo | 137900 | |
| EAN / GTIN | 4047322753470 | |
| Número del fabricante | 137900 | |
| Número L | L00970 141064 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |