{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Master Tap | |
| Velikost navoja | G3/8 | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Vrsta navoja | G | |
| Kot profila | 55 stopinj | |
| Rezalni material | HSS E PM | |
| Standard | DIN 5156 | |
| Oblika prisekanega dela | E | |
| Kot spirale | 45 stopinj | |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | |
| Smer rezanja | desni | |
| Korak navoja | 1,337 mm | |
| Korakov na colo | 19 | |
| ⌀ navoja | 16,66 mm | |
| Celotna dolžina L | 100 mm | |
| ⌀ držala Ds | 12 mm | |
| 4-kotno držalo □ | 9 mm | |
| ⌀ osnovne izvrtine | 15,25 mm | |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
| Število vpenjalnih utorov | 4 | |
| Barvni prstan | modra | |
| Število rezil Z | 4 | |
| Globine navoja | 41,65 mm | |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |
| Številka izdelka | 137752 G3/8 | |
| EAN/GTIN | 4062406210311 | |
| Številka proizvajalca | 137752 G3/8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |