Držalo za vrtalno palico

Št. art.: 137470
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
Številka izdelka 137470
EAN/GTIN 4069739108070
Številka proizvajalca 19.BMT32DNLX80X125
L-število L31490 114196
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, BMT60 DMG Mori, cilindrično držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 19.BMT32DNLX80X125
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 108
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 32 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 148 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 80 mm
  • Velikost držala: BMT60 DMG Mori
  • Velikost vmesnika: Ø 32,0 (vrtalna palica) mm
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje