Gereedschapshouder, diameter 32 mm, 19.BMT32DNLX80X125

Artikelnummer: 137470
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 137470
EAN/GTIN 4069739108070
Nummer fabrikant 19.BMT32DNLX80X125
L-nummer L31490 114196
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, BMT60 DMG Mori, cilindrische houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 19.BMT32DNLX80X125
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 108
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 32 mm
  • Sledelengte (LPR): 148 mm
  • Functionele lengte (WF): 80 mm
  • Schachtgrootte: BMT60 DMG Mori
  • Afmeting interface: Ø 32,0 (kotter) mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling