Držalo za vrtalno palico

Št. art.: 137414
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
Številka izdelka 137414
EAN/GTIN 4069739107615
Številka proizvajalca 19.BMT40CTX510
L-število L31490 114183
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, BMT/VDI40 Hybrid, cilindrično držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 19.BMT40CTX510
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 90
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 40 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 55 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 30 mm
  • Velikost držala: BMT/VDI40 Hibrid
  • Velikost vmesnika: Ø 40,0 (vrtalna palica) mm
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje