• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugaufnahme, Durchmesser 40 mm, 19.BMT40CTX510

Artikel-Nr.: 137414
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 137414
EAN / GTIN 4069739107615
Herstellernummer 19.BMT40CTX510
L-Nummer L31490 114183
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT/VDI40 Hybrid, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 19.BMT40CTX510
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 90
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 40 mm
  • Kraglänge (LPR): 55 mm
  • Funktionslänge (WF): 30 mm
  • Schaftgröße: BMT/VDI40 Hybrid
  • Schnittstellengröße: Ø 40.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung