Dvotočkovni notranji mikrometer, karbidne merilne površine, 50-500 mm

Št. art.: 137-208
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 137-208
EAN/GTIN 4946368438467
Številka proizvajalca 137-208
L-število L40010 3482
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

To je notranji mikrometer, opremljen s podaljški, ki vam ponuja naslednje prednosti: Zamenljivi podaljški valjaste oblike za razširitev merilnega območja Na voljo so merilne površine iz karbida.

Lastnosti:

  • Številka starega članka: 137–108
  • Digitalno/analogno: Analogno
  • Točnost: +/-(3 + število cevi + največja dolžina merjenja/50) µm
  • Velikost / dimenzija: 0,23 X 0,128 X 0,037 M
  • Meter: Boben in tulec tehtnice, satenasto kromiran, ∅ 15 mm
  • Merilno območje: 50 – 500
  • Merilne površine: Karbidna trdina
  • Merilna metoda: 2 točke
  • Merilno območje: 13 mm
  • Merilno vreteno: Razmik med vreteni 0,5 mm
  • Delitev skale: 0,01 mm
  • Napaka gradienta: 3 µm
  • Podaljški: 6 (13, 25, 50 (2 kos), 100, 200 mm)
  • Inč/Metrični: Metrično