Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSSE-PM oblika E 6HX, AlTiX, M: M14

Št. art.: 136152 M14
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija Master Tap
Oznaka proizvajalca GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form E 6HX
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL01102105
Oblika vpenjala ravna vpenjalna površina
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0110 mm
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h9
Premer držala 11 mm
Dolžina držala 60 mm
Vrsta navoja M
Metrični nazivni premer navoja 14 mm
Navoj M14
Korak navoja 2 mm
Razred tolerance navoja 6HX
Premer zareza 11,8 mm
Zev ključa 9 mm
Dolžina dela za rezanje navojev 22 mm
Dolžina zareza 3 mm
Nastavni kot 20,1 stopinj
Število rezil 3
Smer sukanja desni
Kot spirale 45 stopinj
Tip orodja za navoje strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Oblika prisekanega dela E
Uporaba pri načinu vrtanja Osnovna izvrtina
Do globine (x premer) 2,5
Število vpenjalnih utorov 3
Premer jedrne luknje 12 mm
Kot profila 60 stopinj
Zev štirirobega ključa 9 mm
Rezalni material HSS-E-PM
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HSS-E-PM
Prevleka AlTiX
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 110 mm
Uporabna dolžina 35 mm
Skupna dolžina 110 mm
Masa 82 g
Smer rezanja desnorezno
Standard DIN 376
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 136152 M14
EAN/GTIN 4045197900272
Številka proizvajalca 136152 M14
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
22
Al (kratki odrezki)
N
25
Al > 10% Si
N
15
Jeklo < 500 N/mm
P
22
Jeklo < 750 N/mm
P
22
Jeklo < 900 N/mm
P
18
Jeklo < 1100 N/mm
P
8
Jeklo < 1400 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG(G)
K
15
CuZn
N
15
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Univerzalni navojni sveder, zasnovan za uporabo v širokem spektru materialov z visoko procesno varnostjo.
  • Rezalni material HSS-E-PM za največjo odpornost proti obrabi.
  • Nova visokozmogljiva prevleka zagotavlja največjo odpornost proti obrabi.
  • Posebna geometrija za optimalno odvajanje odrezkov.

Oblika E (prirezani del 1,5−2 koraka navoja).

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse