Strojni navojni svedri HSS-E G1/4

Št. art.: 133325 G1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: G
  • Kot profila: 55
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 5156
  • Oblika prisekanega dela: B

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja G1/4
Prevleka vaporizirani
Vrsta navoja G
Kot profila 55 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 5156
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 1,337 mm
Korakov na colo 19
⌀ navoja 13,16 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 11 mm
4-kotno držalo □ 9 mm
⌀ osnovne izvrtine 11,8 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan modra
Število rezil Z 3
Globine navoja 39,48 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 133325 G1/4
EAN/GTIN 4045197301529

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
15
Jeklo < 900 N/mm
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z lupilnim rezom. Vodilni del z mazalnimi utori.

Prednosti:

Posebno čvrsti, optimalno lastno vodenje in brez poškodb navoja pri odvitju svedra.

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).
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
    G Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico