{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost navoja | 14 | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Vrsta navoja | TR | |
| Kot profila | 30 stopinj | |
| Rezalni material | HSS E | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Kakovost | DIN 103 7H | |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri skoznji izvrtini | |
| Smer rezanja | desni | |
| Korak navoja | 4 mm | |
| Celotna dolžina L | 130 mm | |
| ⌀ držala Ds | 9 mm | |
| 4-kotno držalo □ | 7 mm | |
| ⌀ osnovne izvrtine | 10,25 mm | |
| Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
| Število vpenjalnih utorov | 3 | |
| Barvni prstan | brez | |
| Število rezil Z | 3 | |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |
| Številka izdelka | 130780 TR14X4 | |
| EAN/GTIN | 4062406087722 | |
| Številka proizvajalca | 130780 TR14X4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |