Garnitura ročnih navojnih svedrov G5/8

Št. art.: 130550 G5/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: G
  • Kot profila: 55
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 5157
  • Oblika prisekanega dela: C; D

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja G5/8
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja G
Kot profila 55 stopinj
Rezalni material HSS
Standard DIN 5157
Oblika prisekanega dela C; D
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri skoznji izvrtini
Smer rezanja desno
Korak navoja 1,814 mm
Korakov na colo 14
⌀ navoja 22,91 mm
Celotna dolžina L 80 mm
⌀ držala Ds 18 mm
4-kotno držalo □ 14,5 mm
⌀ osnovne izvrtine 21 mm
Vrsta navojnega orodja Ročni navojni sveder
Barvni prstan brez
Globine navoja 68,73 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 130550 G5/8
EAN/GTIN 4045197067630

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

2-delna garnitura, sestavljena iz predvrezila in končnega vrezila.

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).
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
    G Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico