Strojni navojni sveder za zaprto in skoznjo izvrtino 2.3/4-20

Št. art.: 130055 2.3/4-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Vrsta navoja: UN
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS
  • Standard za navoje: ASME B1.1
  • Kakovost: 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja 2.3/4-20 UN
Prevleka TiN
Vrsta navoja UN
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS
Standard za navoje ASME B1.1
Kakovost 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Oblika prisekanega dela C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 1,5×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desne
Korak navoja 1,27 mm
Korakov na colo 20
⌀ navoja 69,85 mm
Celotna dolžina L 160 mm
⌀ držala Ds 50 mm
4-kotno držalo □ 39 mm
⌀ osnovne izvrtine 68,67 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 8
Barvni prstan brez
Število rezil Z 8
Globine navoja 104,78 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 130055 2.3/4-20
EAN/GTIN 4062406054731

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
13
Al
N
13
Al (kratki odrezki)
N
15
Jeklo < 500 N/mm
P
9
Jeklo < 750 N/mm
P
9
Jeklo < 900 N/mm
P
7
Jeklo < 1100 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Opomba:

Dobavni rok: 49 dni
Minimalna količina naročanja: kos 1
Posebna izvedba – vračilo ni mogoče