{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost navoja | 8-36 UNF LH | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Vrsta navoja | UNF-LH | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Rezalni material | HSS E | |
| Standard | DIN 371 | |
| Standard za navoje | ASME B1.1 | |
| Kakovost | 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
| Oblika prisekanega dela | B | |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
| Smer rezanja | leve | |
| Korak navoja | 0,706 mm | |
| Korakov na colo | 36 | |
| ⌀ navoja | 4,17 mm | |
| Celotna dolžina L | 63 mm | |
| ⌀ držala Ds | 4,5 mm | |
| 4-kotno držalo □ | 3,4 mm | |
| ⌀ osnovne izvrtine | 3,5 mm | |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
| Število vpenjalnih utorov | 3 | |
| Barvni prstan | brez | |
| Število rezil Z | 3 | |
| Globine navoja | 12,51 mm | |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |
| Številka izdelka | 130031 NO.8-36 | |
| EAN/GTIN | 4062406036607 | |
| Številka proizvajalca | 130031 NO.8-36 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |