Dvojna ograja FlexxTower

Št. art.: 12955
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 12955
EAN/GTIN 4031405129559
Številka proizvajalca 012955
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Primerno za FlexxxTower in FlexxxTower SG
  • Praškasto lakirano v RAL 1021

Lastnosti:

  • Širina: 430 mm
  • Višina: 95 mm
  • Dolžina: 1341 mm
  • Material: Prevlečena z aluminijem
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja