Radialna vrtalna in rezkalna glava, nazaj

Št. art.: 128385
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
Številka izdelka 128385
EAN/GTIN 4069739070735
Številka proizvajalca 80.16165480W8R
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI16, radialno držalo, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 80.16165480W8R
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 42
  • Maks. Navor (TQX): 6,3 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 8000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 0,5 – 10,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 61 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 45 mm
  • Velikost držala: VDI16
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER16
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: DIN 5480