• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Radialni vrtaci a frezovaci hlava

Artiklové číslo: 128385
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
Katalogové číslo 128385
EAN / GTIN 4069739070735
Číslo výrobce 80.16165480W8R
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI16, radiální držák, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 80.16165480W8R
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 42
  • Max. Krouticí moment (TQX): 6,3 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 8000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 61 mm
  • Funkční délka (WF): 45 mm
  • Velikost stopky: VDI16
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER16
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: DIN 5480