Garnitura orodja za zavorne čeljusti

Št. art.: 126-10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 126-10
EAN/GTIN 4021176534966
Številka proizvajalca 126-10
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Orodje za zavorne čeljusti iz serije 126 se uporablja za hitra in časovno varčna popravila zavornih čeljusti v avtomobilski industriji. Serija vključuje napravo za ponastavitev bata, izvlečnike zavornih oblog, objemko za držanje zavornega bata, klešče za obračanje zavornega bata, ščetko za zavorne čeljusti in pilico za zavorne čeljusti za splošno uporabo pri vzdrževanju motornih vozil.
  • Različna orodja za različne načine uporabe
  • Komplet ponuja popoln nabor za univerzalna popravila

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 50 mm
  • Celotna širina [palec]: 1 15/16
  • Skupna globina [mm]: 120 mm
  • Skupna globina [palec]: 4 3/4
  • Skupna višina [mm]: 290 mm
  • Skupna višina [palec]: 11 7/16
  • Panoga: Gospodarska vozila, pogonska tehnika, motorna vozila, tehnična trgovina, industrija
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Območje vpenjanja (min - max) [mm]: -