Sortiment nářadí pro brzdové třmeny

Artiklové číslo: 126-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 126-10
EAN / GTIN 4021176534966
Číslo výrobce 126-10
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Řada nářadí na brzdové třmeny řady 126 se používá k rychlým a časově úsporným opravám brzdových třmenů v automobilovém průmyslu. Řada zahrnuje zařízení pro přestavení pístku, vytahovač brzdových destiček, upínací svorku brzdového pístku, kleště na otáčení brzdového pístku, kartáč na brzdové třmeny a pilník na brzdové třmeny pro všeobecné použití při údržbě motorových vozidel.
  • Různé nástroje pro různé aplikace
  • Sada nabízí kompletní sadu pro univerzální opravy

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 50 mm
  • Celková šířka [palce]: 1 15/16
  • Celková hloubka [mm]: 120 mm
  • Celková hloubka [palec]: 4 3/4
  • Celková výška [mm]: 290 mm
  • Celková výška [palec]: 11 7/16
  • Obor: Užitková vozidla, technika pohonu, motorová vozidla, technické obory, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Rozsah upnutí (min - max) [mm]: -