{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ DC | 19 mm | |
| ⌀ območja | 19,00 mm - 19,79 mm | |
| Prevleka | AlTiN | |
| Rezalni material | HM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Oblika držala | HSS | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h5 | |
| Število rezil Z | 1 | |
| Kot konice | 125 stopinj | |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 405 mm | |
| Držalo | DIN 6535 HB | |
| Notranje hlajenje | da, z najmanj 40 bari | |
| Potreben je pilotni sveder | da, pilotni sveder | |
| Polstandardno | da | |
| Celotna dolžina L | 500 mm | |
| ⌀ držala Ds | 25 mm | |
| Vrsta izdelka | Spiralni sveder |
| Številka izdelka | 124005 19-X | |
| EAN/GTIN | 4067263515258 | |
| Številka proizvajalca | 124005 19-X | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |