{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Rezalni material | polno karbid | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Tolerančni razred ISO | fg6 | |
| Premer rezila, min. Dc min. | 6 mm | |
| Skupna dolžina L | 355 mm | |
| Dolžina vpenjalnega utora Lc | 315 mm | |
| Premer držala DS | 6 mm | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Kot, 1. stopnja | 135 stopinj | |
| Notranje hlajenje | da, s 40 bari | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Podajanje f | 0,1 mm/v | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala, ločilno mesto 1 | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL00600115 | |
| Oblika vpenjala | gladko steblo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 6 mm | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Dolžina držala LS | 36 mm | |
| Izvedba držala | HA | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Smer sukanja | desni | |
| Vrsta orodja za vrtanje | dvofazni sveder | |
| Potreben je pilotni sveder | Da | |
| Odrezovalna skupina | K (lito železo); M (nerjaveče jeklo); P (jeklo) | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | VHM TIALN | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Uporabna dolžina L1 | 306 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 319 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | Werksnorm | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno (BVB) | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Vrsta izdelka | svedri za vrtanje v polno | |
| Različica (×D) | 50×D | |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja | 306 mm | |
| Podajanje v | jeklo < 900 N/mm2 | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 123750 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197498342 | |
| Številka proizvajalca | 123750 6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |