{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MDI | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Classe de tolerância ISO | fg6 | |
| Diâmetro de corte, mín. Dc min. | 6 mm | |
| Comprimento total L | 355 mm | |
| Comprimento do sulco das aparas Lc | 315 mm | |
| Diâmetro da haste DS | 6 mm | |
| Número de arestas de corte Z | 2 | |
| Ângulo, 1.º nível | 135 grau | |
| Refrigeração interior | sim, com 40 bar | |
| Entrada de óleo de arrefecimento | com entrada de óleo de arrefecimento, axialmente concêntrica | |
| Saída de óleo de arrefecimento | com saída de óleo de arrefecimento, axialmente concêntrica | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina | |
| Tipo de alojamento | Haste cilíndrica | |
| Forma do alojamento | Standard | |
| Modelo do alojamento | métrico(a) | |
| Tamanho do alojamento, métrico | 6 mm | |
| Classe de tolerância do alojamento | h6 | |
| Modelo da haste | HA | |
| Configurabilidade | não | |
| Tolerância do diâmetro de corte | classe de tolerância ISO | |
| Direção da hélice | direita | |
| Ângulo espiral, mín. | 30 grau | |
| Requer broca-piloto | sim | |
| Materiais de corte, designação do fabricante | VHM TiAlN | |
| Interface | ponto de separação 1 | |
| Comprimento da hélice A | 319 mm | |
| Comprimento útil L1 | 306 mm | |
| Peso | 74 g | |
| Sentido de corte | corte à direita | |
| Modelo da ferramenta | metal duro integral | |
| Norma | Werksnorm | |
| Método de usinagem | perfuração em material sólido (BVB) | |
| Anel colorido | verde | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Tipo de produto | broca maciça | |
| Versão (×D) | 50×D | |
| Profundidade de perfuração máxima recomendada | 306 mm | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | 123750 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197498342 | |
| Número do fabricante | 123750 6 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |