• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

VHM-HPC svedri za globoke izvrtine, cilindrično držalo DIN 6535 HA 40 × D, TiAlN, ⌀ DC: 4,5mm

Št. art.: 123740 4,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material polno karbid
Prevleka TiAlN
Tolerančni razred ISO fg6
Premer rezila, min. Dc min. 4,5 mm
Skupna dolžina L 245 mm
Dolžina vpenjalnega utora Lc 200 mm
Premer držala DS 6 mm
Število rezil Z 2
Kot, 1. stopnja 135 stopinj
Notranje hlajenje da, s 40 bari
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Podajanje f 0,08 mm/v
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00600115
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 6 mm
Tolerančni razred vpenjala h6
Dolžina držala LS 36 mm
Izvedba držala HA
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 40×D, TiAlN
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Smer sukanja desni
Spiralni kot, min. 30 stopinj
Vrsta orodja za vrtanje dvofazni sveder
Potreben je pilotni sveder Da
Odrezovalna skupina K (lito železo); M (nerjaveče jeklo); P (jeklo)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM TIALN
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina A 209 mm
Uporabna dolžina L1 193,3 mm
Masa 36 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Barvni prstan zelena
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno
Različica (×D) 40×D
Priporočena maksimalna globina vrtanja 193,3 mm
Podajanje v jeklo < 900 N/mm2
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 123740 4,5
EAN/GTIN 4045197498120
Številka proizvajalca 123740 4,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
75
Jeklo < 750 N/mm
P
60
Jeklo < 900 N/mm
P
60
Jeklo < 1100 N/mm
P
60
Jeklo < 1400 N/mm
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
65
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

S spiralnim utorom, s 4 faznimi vodilnimi ploskvami in internimi hladilnimi kanali. Visokozmogljivi svedri za globoke izvrtine nove generacije v HPC-področju. S 135° kotom konice in toleranca rezil fg6 za optimalno izdelavo globokih izvrtin. Visoka natančnost prileganja in okroglost izvrtin.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Za procesno varno uporabo svedrov za globoke izvrtine 40×D in 50×D je treba obvezno izdelati vodilno izvrtino na maksimalno globino vrtanja s svedrom za vodilne izvrtine art. 122736 in pomožno vodilno izvrtino 20×D s svedrom za pomožne vodilne izvrtine art. 123691.Izdelava vodilne izvrtine povečuje procesno varnost.