HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 8,1 mm

Št. art.: 123178 8,1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Izvedba: 12×D
  • Tip: W
  • Kot konice: 135
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 8,1 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 12×D
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 135 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 107,9 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 120 mm
Celotna dolžina L 162 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki 0,55 mm/v
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 123178 8,1
EAN/GTIN 4045197755377

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
280
Al > 10% Si
N
245
PMMA Akril
N
105
PEEK
N
85
PVDF GF20
N
60
PA 66 GF30
N
55
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
55
Cu
N
120
CuZn
N
150
GFK
N
55
CFK
N
55
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

DLC-prevleka sp2 najnovejše generacije z nizkim koeficientom trenja za odlično odvajanje odrezkov. Za visokozmogljivo obdelavo aluminijevih materialov. Natančna centričnost in okroglost izvrtin zaradi 6 vodilnih rezalnih robov.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Za procesno varno uporabo svedrov 12×D je potrebno predhodno centriranje z art. 121068121130.
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite z art. 123179.
Oblika HE: naročite z art. 123178 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico