Svedri VHM GARANT Master Steel FEED, držalo Weldon DIN 6535 HB 17,2 mm

Št. art.: 122726 17,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • Izvedba: 6×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Steel
Nazivni ⌀ DC 17,2 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537
Izvedba 6×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 3
Kot konice 145 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 67,2 mm
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 93 mm
Celotna dolžina L 143 mm
⌀ držala Ds 18 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,66 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122726 17,2
EAN/GTIN 4045197795809

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
140
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
110
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
Jeklo < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

3-rezilni sveder, razvit posebej za uporabo z zelo velikim podajanjem. Izjemno primeren za stroje z veliko močjo pogona in stabilne obdelovalne pogoje.
  • Specialna geometrija rezil s čvrstimi vogali rezil in velikim prostim hodom v centru omogoča največje podajanje.
  • Patentirana konica za optimalno odvajanje odrezkov omogoča manjšo rezalno silo in dobro lomljenje odrezkov.
  • Kot konice 145° za manjši zarobek pri skoznjih izvrtinah.

Tehnološko vodilna izvedba s prečnim rezilom zagotavlja optimalno samodejno centriranje in dopušča tudi navrtanje na neravnih površinah. 3 vodilni rezalni robi zagotavljajo stabilen izhod iz izvrtine in natančno okroglost izvrtine.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico