Svedri VHM GARANT Uni Hero,cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlSiN, Premer DC h7: 7,9mm

Št. art.: 122700 7,9
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer DC h7 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 L
  • Izvedba: 6×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Uni
Nazivni ⌀ DC 7,9 mm
Prevleka TiAlSiN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 L
Izvedba 6×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 41,2 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 53 mm
Celotna dolžina L 91 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,19 mm/v
Barvni prstan oranžen
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 122700 7,9
EAN/GTIN 4069515010597
Številka proizvajalca 122700 7,9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
190
Al (kratki odrezki)
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
140
Jeklo < 1100 N/mm
P
110
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Maksimalna univerzalnost in ekonomičnost v enem orodju. Robustna zasnova orodja in konveksno-konkavno zaobljen rezalni rob za optimalno stabilnost orodja in lomljenje odrezkov v širokem naboru materialov. Posebna geometrija prostora za odrezke in polirani prostori za odrezke za idealno odvajanje odrezkov in najvišjo procesno zanesljivost. Izjemno gladka visokozmogljiva prevleka TiAlSiN za učinkovito zmanjšanje obrabe in nabiranje robov.

Opomba:

Dolžina vpenjalnega utora LC= L2+1,5 × DC.
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
naročite obliko HB: s št. 122701.
Oblika HE: naročite s št. 122700 in 12900HE.
Artikli s cenami v oklepajih: Drugačen čas dostave in minimalna količina naročila 3 kosov.