Na voljo je alternativni izdelek:

Visokozmogljivi svedri VHM, držalo Whistle-Notch DIN 6535 HE 13 mm

Št. art.: 122668 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • Izvedba: 6×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: m7
  • Število rezil Z: 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 13 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537
Izvedba 6×D
Toleranca nazivnega ⌀ m7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 57,5 mm
Držalo DIN 6535 HE s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Dolžina utorov Lc 77 mm
Celotna dolžina L 124 mm
⌀ držala Ds 14 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,15 mm/v
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122668 13
EAN/GTIN 4045197429261

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
120
Jeklo < 500 N/mm
P
110
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
80
Jeklo < 1100 N/mm
P
60
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
32
GG
K
70
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje − zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja. Ravni glavni rezili z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo kratke odrezke.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
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
    ⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico